Schneider Electric - câble Ethernet - cordon droit - blindé renforcé - RJ45 - 5 m - CE - TCSECE3M3M5S4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5E
type de câble - SF/UTP
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(4)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3595864142975
Réf. Sonepar
01887046781
Réf. Fournisseur
TCSECE3M3M5S4
Marque
Schneider Electric
catégorie:
5E
type de câble:
SF/UTP
longueur:
5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(4)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(4)
couleur de gaine:
vert
protection du levier d'arrêt:
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage:
blanc
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
autre
dimension AWG:
24
brochage:
autre
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de la gamme:
Modicon Switch est la gamme de switches administrables et non-administrables, de pare-feu, de la connectique de câbles cuivre et fibre optique. Elle permet de réaliser tous types d'infrastructures réseau Ethernet dans les applications industrielles jusqu'à 4000 nœuds.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


