Non retournable

Schneider Electric - CABLE MOTEUR BSH 1,5mm² 6M - VW3M5101R60

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CABLE MOTEUR BSH 1,5mm² 6M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 6 m

  • matériau de la gaine - autre

  • couleur de gaine - autre

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de conducteurs - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118362888

Réf. Sonepar

00002836288

Réf. Fournisseur

VW3M5101R60

Marque

Schneider Electric

longueur:

6 m

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

autre

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de conducteurs:

6

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Non

résistance à la température:

-40...80 °C

tension nominale (Un):

200...600 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

avec interrupteur pour câble souple:

Non

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

CABLE MOTEUR BSH 1,5mm² 6M

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric