Schneider Electric - CABLE MOTEUR BSH 1,5mm² 7M - VW3M5101R70
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 7 m
matériau de la gaine - sans
couleur de gaine - autre
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
indice de protection (IP) - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389118362895
Réf. Sonepar
00002836289
Réf. Fournisseur
VW3M5101R70
Marque
Schneider Electric
longueur:
7 m
matériau de la gaine:
sans
couleur de gaine:
autre
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Non
résistance à la température:
-40...80 °C
tension nominale (Un):
200...600 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


