En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KB - connecteur dérivation 16A avec prise NF - fusib. 8.5x31.5 - KBC16DCP1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 16 A

  • sélection de phases - Oui

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480002335

Réf. Sonepar

01887000233

Réf. Fournisseur

KBC16DCP1

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

16 A

sélection de phases:

Oui

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

1

indice de protection (IP):

IP55

protection:

fusible cylindrique

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

tension assignée à CA 50 Hz:

230...400 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

1

finition des prises de courant:

prise avec contact de protection (type F) 16 A

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

longueur:

160 mm

largeur:

53 mm

hauteur:

68 mm

Canalis KB - connecteur dérivation 16A avec prise NF - fusible 8.5x31.5mm - gris (RAL 7035) - H68mmxL160mmxP53mm - tension assignée de service : 230…400 V - application : distribution de prises électriques - IP55 - fusible non fourni

Les Atouts de l'article:

Ce connecteur permet de proposer des prises de courant protégées le long de la ligne, il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans les fusibles Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.



Quelques mots du fabricant :

  • Avec prise de courant
  • Disponibles via le réseau de distribution

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric