Schneider Electric - Canalis KB - connecteur dérivation 16A - L1+N+PE+bus - cable 1m - KBC16DCS101T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Non
nombre de prises CEE - 0
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480906602
Réf. Sonepar
01887090660
Réf. Fournisseur
KBC16DCS101T
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
courant assigné CA 50 Hz:
16 A
sélection de phases:
Non
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
2
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
avec dispositif de blocage:
Oui
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
couleur:
autre
longueur:
55 mm
largeur:
12.5 mm
hauteur:
42 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur sans protection permet d'alimenter un luminaire. Equipé d'un bus de communication il permet de faire de la gestion d'éclairage à distance. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusible. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.
Quelques mots du fabricant :
- Gamme compatible avec les systèmes d'éclairage dans les petits et moyens bâtiments
- Système modulaire, flexible et évolutif
- Solution de montage simple et rapide
- Composants sans halogène, fumées non toxiques en cas d'incendie
- Indice de protection IP55, pour tous les types de bâtiments
- Conforme aux protocoles DALI et de KNX
- Démontés, réutilisés et entièrement recyclables
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


