Non retournable

Schneider Electric - Canalis KBA - support goulotte intermediaire - KBA40ZFG2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KBA - support goulotte intermediaire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • type de fixation - autre

  • mode de pose - autre

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480000607

Réf. Sonepar

01887000060

Réf. Fournisseur

KBA40ZFG2

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type de fixation:

autre

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Canalis KBA - support goulotte intermédiaire - H97,5mmxL25mmxP30mm - montage : sur la goulotte - par clips - support : jeu de barres

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un support de chemin de câbles avec support intermédiaire pour canalisation Canalis KBA. Canalis KBA est conçu pour la distribution d'éclairage et de prises de courant. Utilisé pour les canalisations Canalis KBA avec un courant assigné d’emploi de 40 A à 35°C. La distance maximale recommandée entre les fixations est de 3 m. Vente par quantité indivisible de 10 unités.



Quelques mots du fabricant :

  • Gamme compatible pour les systèmes d'éclairage dans les bâtiments de petite et moyenne hauteur
  • Système flexible, évolutif et modulaire
  • Solution de montage simple et rapide
  • Composants sans halogène, absence d'émission toxique en cas d'incendie
  • Degré de protection élevé (IP55) pour tous les types de bâtiments
  • Conforme aux protocoles DALI et KNX
  • Démontables, réutilisables et entièrement recyclables

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric