Schneider Electric - Canalis KBB - élément droit 25A - 3m blanc - 3L+N-1L+N-PE 5 fenêtres - bus - KBB25ED42305TW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - double
nombre de pôles - 8
courant assigné CA 50 Hz - 25 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...400 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480498930
Réf. Sonepar
01887049955
Réf. Fournisseur
KBB25ED42305TW
Marque
Schneider Electric
modèle:
double
nombre de pôles:
8
courant assigné CA 50 Hz:
25 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...400 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
8
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
5
numéro RAL:
9003
largeur:
51 mm
hauteur:
60 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KBB est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance ou éclairage. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation: suspendue / murale. L'élément droit KBB est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 6 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux éclisses intégrées dans les éléments KBB. Une clé de 10 suffit pour verrouiller les éléments entre eux. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.
Quelques mots du fabricant :
- Les étriers support se verrouillent d'une seule main
- Les éléments se connectent entre eux sans outils
- Les composants sont thermolaqués RAL9003
- Largement disponibles via le réseau de distribution
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


