Schneider Electric - Canalis KN- bloc de jonction électrique et mécanique 160A - KNA160ZJ4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485013237
Réf. Sonepar
01887501323
Réf. Fournisseur
KNA160ZJ4
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un bloc de jonction électrique et mécanique Canalis pour KNA. Le courant assigné d'emploi est de 100 A et 160 A. Conçu pour permettre 1 circuit. Il assure une protection IP55 conforme à la norme IEC 60529. Il est conforme aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6. Il s'applique à une distribution à faible consommation. La tension de fonctionnement nominale est comprise entre 230 VCA et 500 VCA. Il fournit un traitement de surface blanc RAL 9001.
Quelques mots du fabricant :
- Système de canalisation pour la distribution de l'alimentation de 40 A à 160 A.
- Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif.
- Processus de sélection facile.
- Solution de montage rapide, légère et facile.
- Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments.
- Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge.
- Tous les composants sont sans halogène, aucune émission toxique de fumées en cas d'incendie.
- Durable en étant réutilisable, recyclable et en réduisant les pertes de ligne de 20 %.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


