Schneider Electric - Canalis KN - kit pendant - vertical - KN40A à 160 A - KNB160ZFKP1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étrier de suspension
type de fixation - mur/plafond
mode de pose - autre
pays de fabrication - SUEDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480006395
Réf. Sonepar
01887000639
Réf. Fournisseur
KNB160ZFKP1
Marque
Schneider Electric
modèle:
étrier de suspension
type de fixation:
mur/plafond
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
SUEDE
Les Atouts de l'article:
Ce kit est un système de fixation de goulotte pour l'offre Canalis KN. Ce kit de suspension vertical comprend une suspension perforée et un bras en porte-à-faux. La suspension perforée mesure 1m de long et 80mm de large et permet de suspendre la ligne KN à la structure du bâtiment, à un IPN ou à un plafond. Le bras cantilever supporte le chemin de câbles sous la ligne KN. La charge maximale est de 16kg. Ce lot contient 4 unités. Des bras cantilever supplémentaires peuvent être commandés séparément. Il est conforme aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6.
Quelques mots du fabricant :
- Système de canalisation pour la distribution de l'alimentation de 40A à 160A
- Système flexible, évolutif et modulaire
- Processus de sélection facile
- Solution de montage rapide, légère et facile
- Degré de protection élevé (IP55) pour tous les types de bâtiments
- Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge
- Composants sans halogène, aucune émission toxique cas d'incendie
- Durable en étant réutilisable, recyclable et réduction de 20% des pertes de ligne
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


