Schneider Electric - Canalis KNA - connecteur de dérivation 32A - 2 prises industrielles IEC - KNB32CP35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 32 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480006258
Réf. Sonepar
01887000625
Réf. Fournisseur
KNB32CP35
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
32 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
2
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...500 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
prise CEE 3 pôles et 5 pôles 16 A
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
434 mm
largeur:
141 mm
hauteur:
165 mm
Les Atouts de l'article:
Le connecteur de dérivation 32A peut être équipé de disjoncteurs modulaires pour protéger plusieurs circuits. Il s'embroche sur les éléments droits dans les fenêtres prévues à cet effet. Le connecteur est livré de 2 prises industrielles : Une prise 16A 2P+T et une prise 16A 3P+N+T. Il n'est pas équipé d'appareillage modulaire. Le connecteur peut être équipé et câblé sur table. Une fois préparé, il s'installe sur les éléments droits au niveau des fenêtres prévues à cet effet. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.
Quelques mots du fabricant :
- Disjoncteurs modulaires visibles à travers hublot face avant
- Disponibles via le réseau de distribution
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


