Schneider Electric - Canalis KNA - coude cintrable 63A - angle interne/externe 80 à 180° - KNA63DL4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
nombre de pôles - 4
flexible - Oui
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480003202
Réf. Sonepar
01887000320
Réf. Fournisseur
KNA63DL4
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre de pôles:
4
flexible:
Oui
courant assigné CA 50 Hz:
63 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...500 V
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
longueur:
0.355 m
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Installé entre 2 éléments de ligne, le coude cintrable KNA est un composant qui permet de réaliser des angles de 80° à 180° pour changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. Le coude cintrable est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par éclissage intégré et se verrouille avec un couvercle et une clef de 8 Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe des éléments souples de 0,35m ou 1m pour réaliser des angles ou des contournement
Quelques mots du fabricant :
- Permet de contourner les obstacles simplement sans outil
- Possibilité de réaliser des angles internes ou externes
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Largement disponibles via le réseau de distribution
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


