Non retournable

Schneider Electric - Canalis KNT - coude cintrable 100A - angle interne/externe 80 à 180° - KNT100DL4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KNT - coude cintrable 100A - angle interne/externe 80 à 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte L

  • nombre de pôles - 4

  • flexible - Oui

  • courant assigné CA 50 Hz - 100 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480003332

Réf. Sonepar

01887000333

Réf. Fournisseur

KNT100DL4

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte L

nombre de pôles:

4

flexible:

Oui

courant assigné CA 50 Hz:

100 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...500 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

0.355 m

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

pays de fabrication:

FRANCE

Canalis KNT - coude cintrable 100A - angle interne/externe 80 à 180° - distribution de faible puissance - blanc (RAL 9001) - IP55 - commande : communicant - coude souple

Les Atouts de l'article:

Installé entre 2 éléments de ligne, le coude cintrable KNA est un composant qui permet de réaliser des angles de 80° à 180° pour changer de direction ou contourner des obstacles afin d'assurer la continuité d'alimentation d'une ligne. Le coude cintrable est livré en emballage individuel. Permet de contourner les obstacles, il se connecte simplement par éclissage intégré et se verrouille avec un couvercle et une clef de 8 Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe des éléments souples de 0,35m ou 1m pour réaliser des angles ou des contournement.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de contourner les obstacles simplement sans outil
  • Possibilité de réaliser des angles internes ou externes
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Largement disponibles via le réseau de distribution

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric