En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KNT - élément droit 63A - 3m blanc 6 fenêtres + bus télétransmision - KNT63ED4306

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KNT - élément droit 63A - 3m blanc 6 fenêtres + bus télétransmision

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 63 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480003455

Réf. Sonepar

01887000345

Réf. Fournisseur

KNT63ED4306

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

63 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...500 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

3000 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

6

numéro RAL:

9001

largeur:

27.5 mm

hauteur:

92 mm

Canalis KNT - élément droit 630A - 3m blanc 6 fenêtres + bus télétransmission - L92mmxP27,5mm - polarité gaine électrique : 3L + PEN, 3L + N + PE - pour distribution de faible puissance - blanc (RAL 9001) - IP55

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KNT est un composant pour la distribution élec. Basse Tension petite puissance avec bus de com. Il permet de transporter l'énergie et la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation: suspendue / murale. L'élément droit KNT est livré dans un emballage en carton par lot indivisible de 4 éléments. Une fois les éléments de supportage posés, l'installation des lignes est extrêmement simple et rapide grâce aux étriers verrouillables d'une seule main. L'ensemble de la ligne peut-être verrouillé au niveau des éclisses à contact élastique. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Un ensemble de coffrets et connecteurs 16A à 63A équipés ou à équiper sont proposés. En version monophasée ou tétrapolaire, avec prise de courant, protection fusibles, disjoncteur, parafoudre.



Quelques mots du fabricant :

  • Perf. contact d'éclissage à vie avec techno Copral-Inside.
  • Les étriers support se verrouillent d'une seule main
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Flexibilité incomparable avec une trappe tous les 0,5m

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric