Non retournable

Schneider Electric - Canalis KSA - boîte de communication - 400A - KSA400ABCB4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - boîte de communication - 400A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • position d'alimentation - extrémité

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480527838

Réf. Sonepar

01887001613

Réf. Fournisseur

KSA400ABCB4

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

position d'alimentation:

extrémité

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

411 mm

largeur:

310 mm

hauteur:

127 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Canalis KSA - boîte de communication - 400A - H350mmxL411,5mmxP127mm - IP55 - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230…690 V - aluminium

Les Atouts de l'article:

La boite de communication peut être livrée en emballage individuel ou par boite de regroupement (6 boites).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric