En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KSA - colonne montante 500A - 2.5 m - 4 trappes de dérivation - KSA500EV4254

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • nombre de points de dérivation - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 500 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480005022

Réf. Sonepar

01887000502

Réf. Fournisseur

KSA500EV4254

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

5

nombre de points de dérivation:

4

courant assigné CA 50 Hz:

500 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

2.5 m

compensation de dilatation:

Oui

cloison coupe-feu:

Non

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - élément de distribution - 2,5m - 4 sorties de dérivation - 500A - H146mmxL113mm - IP55 - 3L+N+PE - fixation par vis - blanc (RAL 9001)

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KSA est un composant pour la distribution électrique en colonne montante. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres dans les immeubles de grande hauteur. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Des trappes permettant d'installer le coffret d'étage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric