Non retournable

Schneider Electric - Canalis KSA - Coude spé. vert. 1000A - vers haut 95° à 175° - côtés 300 à 800mm - KSA1000DLE43B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - Coude spé. vert. 1000A - vers haut 95° à 175° - côtés 300 à 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - boîte L

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 1000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489510879

Réf. Sonepar

01887951087

Réf. Fournisseur

KSA1000DLE43B

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte L

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

1000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

pays de fabrication:

FRANCE

Canalis KSA - coude spécial vert. 1000A - vers haut 95° à 175° - polarité : 3L+N+PE - IP55 - H146mmxl113mmxL290…800mm (côté A et côté B) - tension assignée de service : 230…690 V - aluminium - installation par vis

Les Atouts de l'article:

Le coude sur chant à angle sur mesure permet de monter. Les branches A et B sont également fabriquées sur mesure. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur l'angle et sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .



Quelques mots du fabricant :

  • Element sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric