Schneider Electric - Canalis KSA - Coude spé. vert. 400A - vers haut 95° à 175° - côtés 250 à 750mm - KSA400DLE43B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - boîte L
nombre de pôles - 5
flexible - Non
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489510374
Réf. Sonepar
01887951037
Réf. Fournisseur
KSA400DLE43B
Marque
Schneider Electric
modèle:
boîte L
nombre de pôles:
5
flexible:
Non
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le coude sur chant à angle sur mesure permet de monter. Les branches A et B sont également fabriquées sur mesure. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur l'angle et sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .
Quelques mots du fabricant :
- Element sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


