Schneider Electric - Canalis KSA - coude spéc. coupe feu 240A montage haut - A=700-1200mm-B=250mm - KSA400DLE42F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - boîte L
nombre de pôles - 5
flexible - Non
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489510350
Réf. Sonepar
01887951035
Réf. Fournisseur
KSA400DLE42F
Marque
Schneider Electric
modèle:
boîte L
nombre de pôles:
5
flexible:
Non
courant assigné CA 50 Hz:
400 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Le coude à 90° sur chant permet de monter. La branche A est fabriquée sur mesure avec l'élément coupe feu, la branche B est de longueur fixe. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur une seule branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Le coupe feu permet de traverser des cloisons coupe feu pour retarder un éventuel incendie. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .
Quelques mots du fabricant :
- Element sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution


