En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit 160A - 5m - 3L+N+PE - 20 fenêtres - KSA160ED45020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit 160A - 5m - 3L+N+PE - 20 fenêtres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480004018

Réf. Sonepar

01887000401

Réf. Fournisseur

KSA160ED45020

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

5000 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

20

numéro RAL:

9001

largeur:

54 mm

hauteur:

146 mm

Canalis KSA - élément droit 160A - 3m - 3L+N+PE - 20 fenêtres - H146xL54mm - aluminium - blanc (RAL 9001) - tension assignée de service : 230…690 V - montage horizontal - IP55 - installation par vis

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les trappes sont IP55 également
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Flexibilité incomparable avec une trappe tous les 0,5m

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric