Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit 250A - 3m - 3L+PE - 12 fenêtres - KSA250ED33012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480004339
Réf. Sonepar
01887000433
Réf. Fournisseur
KSA250ED33012
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
3000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
12
numéro RAL:
9001
largeur:
54 mm
hauteur:
146 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Les trappes sont IP55 également
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Flexibilité incomparable avec une trappe tous les 0,5m
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


