En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit 63 A - 6 trappes de dérivation - KSA1000ED4081

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • nombre de points de dérivation - 1

  • courant assigné CA 50 Hz - 1000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480003783

Réf. Sonepar

01887000378

Réf. Fournisseur

KSA1000ED4081

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

5

nombre de points de dérivation:

1

courant assigné CA 50 Hz:

1000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

0.8 m

compensation de dilatation:

Oui

cloison coupe-feu:

Non

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - élément droit 63 A - 6 trappes de dérivation - IP55 - H146mmxL113mm - 3L+N+PE - longueur : 0,8m - fixation par vis - blanc (RAL 9001)

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les trappes sont IP55 également
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric