Schneider Electric - Canalis KSA - élément droit de transport 500 A - 5 m - KSA500ET450

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - unique
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 500 A
tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480004995
Réf. Sonepar
01887000499
Réf. Fournisseur
KSA500ET450
Marque
Schneider Electric
modèle:
unique
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
500 A
tension assignée à CA 50 Hz:
690...690 V
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
5000 mm
couleur:
blanc
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
flexible:
Non
nombre de points de dérivation:
0
numéro RAL:
9001
largeur:
113 mm
hauteur:
146 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
L'élément de transport KSA est un composant pour la distribution électrique Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie au lieu des charges. Installation : suspendue / murale. L'élément de transport KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilite l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges ou contiennent "ET" sans trappe comme élement de transportpour transporter l'énergie.
Quelques mots du fabricant :
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


