En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KSA - élément spécial droit vertic. 250 A - 500-1900 mm - 0 fenêtre - KSA250CM4A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - élément spécial droit vertic. 250 A - 500-1900 mm - 0 fenêtre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489508487

Réf. Sonepar

01887950848

Réf. Fournisseur

KSA250CM4A

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

690...690 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

1900 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

0

numéro RAL:

9001

largeur:

54 mm

hauteur:

146 mm

Canalis KSA - élément spécial droit vertic. 250 A - 500-1900 mm - 0 fenêtre - IP55 - 3L + N + PE - blanc (RAL 9001) - H146mmxL54mm - longueur : 0,5…1,9 m - barres aluminium

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KSA est un composant pour la distribution électrique en colonne montante. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres dans les immeubles de grande hauteur. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Element param. en Lg pour contourner contraintes bâtiment
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric