Non retournable

Schneider Electric - Canalis KSA - tronçon droit 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation - KSA1000ED4206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - unique

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 1000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 690...690 V

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480003806

Réf. Sonepar

01887000380

Réf. Fournisseur

KSA1000ED4206

Marque

Schneider Electric

modèle:

unique

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

1000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

690...690 V

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

flexible:

Non

nombre de points de dérivation:

6

numéro RAL:

9001

largeur:

113 mm

hauteur:

146 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Canalis KSA - tronçon droit 1000A - 2m - 6 sorties de dérivation - IP55 - H146mmxL113mm - 3L+N+PE - longueur : 2m - fixation par vis - blanc (RAL 9001)

Les Atouts de l'article:

L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.



Quelques mots du fabricant :

  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les trappes sont IP55 également
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Flexibilité incomparable avec une trappe tous les 0,5m

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric