En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KSA - Zed horiz. 250A - Gau./Dr. - 3 côtés ajustables 250-750mm - KSA250DZCG43A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - Zed horiz. 250A - Gau./Dr. - 3 côtés ajustables 250-750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489511098

Réf. Sonepar

01887951109

Réf. Fournisseur

KSA250DZCG43A

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - coude zed horizontal 250A - droite/gauche - 3 côtés ajustables - 3L+N+PE - IP55 - H146mmxl54mmxL200…750mm(côté A, B et C) - tension assignée : 230…690 V - aluminium - vis

Les Atouts de l'article:

Le zède permet de tourner à gauche puis à droite sur chant. Les branches A/B et C sont fabriquées sur mesure. Le zède est livré en emballage individuel. Le zède est paramétrable sur chaque branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .



Quelques mots du fabricant :

  • Elément sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric