Non retournable

Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 160A étanche vide - KSE16SV1545984

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 160A étanche vide

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 160 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - câble

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485078847

Réf. Sonepar

01887507884

Réf. Fournisseur

KSE16SV1545984

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

160 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

câble

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

532 mm

largeur:

303 mm

hauteur:

500 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Canalis KSB - coffret de dérivation 160A étanche vide - 230...690 V en fonction du dispositif de protection - distribution de faible puissance

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric