Non retournable

Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 250A Compact NS special - KSB250DC4SP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 250A Compact NS special

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485137438

Réf. Sonepar

01887513743

Réf. Fournisseur

KSB250DC4SP

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

632 mm

largeur:

432 mm

hauteur:

405 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour Compact NS special - 3L+N+PE - IP55 - H632mmxL432mmxP405mm - tension assignée d'emploi : 400 V ou 500 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

Les Atouts de l'article:

Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (4 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric