Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 250A pour Compact NSX - 3L+N+PE - KSB250DC4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - manchon d'entrée
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480005756
Réf. Sonepar
01887000575
Réf. Fournisseur
KSB250DC4
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
manchon d'entrée
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
532 mm
largeur:
300 mm
hauteur:
432 mm
Les Atouts de l'article:
Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (4 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
- Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
- Processus de sélection facile
- Solution de montage rapide, légère et facile
- Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
- Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


