Non retournable

Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 400A pour Compact NSX TRE - 3L+PEN - KSB400DC5TRE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • sélection de phases - Non

  • nombre de prises CEE - 0

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485080260

Réf. Sonepar

01887508026

Réf. Fournisseur

KSB400DC5TRE

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

sélection de phases:

Non

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Oui

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

732 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

438 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Canalis KSB - coffret de dérivation 400A pour Compact NSX TRE - 3L+PEN - IP55 - H438mmxL732mmxP350mm (976,5mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 400V, 500V en fonction du dispositif protection - distribution de puissance moyenne

Les Atouts de l'article:

Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (4 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric