Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation 630A pour fusible NF ou DIN - 3L+N+PE - KSB630SE4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné CA 50 Hz - 630 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - manchon d'entrée

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480005657

Réf. Sonepar

01887000565

Réf. Fournisseur

KSB630SE4

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

5

courant assigné CA 50 Hz:

630 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

manchon d'entrée

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

1144.5 mm

largeur:

300 mm

hauteur:

611 mm

Canalis KSB - coffret de dérivation 630A pour fusible NF ou DIN - 3L+N+PE - IP55- H611mmxL1144,5mmxP300mm (1106,5mm porte ouverte) - tension assignée d'emploi : 500 V en fonction du dispositif de protection - distribution puissance moyenne

Les Atouts de l'article:

Le coffret de dérivation est livré en emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
  • Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
  • Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric