Non retournable

Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation avec parafoudre QUIC - KSBQPRD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 100 A

  • sélection de phases - Non

  • nombre de prises CEE - 0

  • indice de protection (IP) - IP55

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485215358

Réf. Sonepar

01887521535

Réf. Fournisseur

KSBQPRD

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

100 A

sélection de phases:

Non

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

autre

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

354 mm

largeur:

108 mm

hauteur:

202 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Canalis KSB - coffret de dérivation avec parafoudre QUIC - H202mmxL357mmxP108mm - IP55 - inclus : Quick PRD40r 3P+N

Les Atouts de l'article:

Le connecteur peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (38 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100 A à 1000 A
  • Système flexible, évolutif, modulaire et évolutif
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection élevé IP55 pour tous les types de bâtiments
  • Un système infaillible évite l'installation ou le retrait de l'unité sous charge

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric