Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation vide 100A - 3L+PEN - KSB100SV5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant assigné CA 50 Hz - 100 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480005909
Réf. Sonepar
01887000590
Réf. Fournisseur
KSB100SV5
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
4
courant assigné CA 50 Hz:
100 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP55
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
3
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
344 mm
largeur:
128 mm
hauteur:
220 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Le coffret de dérivation peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (25 coffrets).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


