🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation vide 50A - 3L+PEN - KSB50SV5

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSB - coffret de dérivation vide 50A - 3L+PEN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné CA 50 Hz - 50 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480006104

Réf. Sonepar

01887000610

Réf. Fournisseur

KSB50SV5

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

courant assigné CA 50 Hz:

50 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP55

protection:

sans

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

356 mm

largeur:

103 mm

hauteur:

202 mm

Canalis KSB - coffret de dérivation vide 50A - 3L+PEN - IP55 - H202mmxL356mmxP103mm - tension assignée d'emploi : 230…690V en fonction du dispositif protection - distribution de faible puissance

Les Atouts de l'article:

Le connecteur peut être livré en emballage individuel ou par boite de regroupement (38 connecteurs).Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric