Schneider Electric - Capot avertissement - pour bornes vise 35mm² - jaune - NSYTRACS35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480534591
Réf. Sonepar
01887053459
Réf. Fournisseur
NSYTRACS35
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
autre
qualité du matériau:
autre
résistant aux UV:
Non
sans halogène:
Oui
imperméable:
Non
symbole:
autre
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
autre
largeur:
16 mm
hauteur:
42 mm
diamètre:
0 mm
épaisseur:
1 mm
type de fixation:
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


