Schneider Electric - capsule lisse flèche gauche noir pour poussoir rond diam 16 - ZB6YA222
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur de la lentille - noir
forme de la lentille - rond
type de construction - plat
diamètre - 16 mm
largeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110778342
Réf. Sonepar
00002077834
Réf. Fournisseur
ZB6YA222
Marque
Schneider Electric
couleur de la lentille:
noir
forme de la lentille:
rond
type de construction:
plat
diamètre:
16 mm
largeur:
0 mm
étiqueté:
Oui
diamètre d'encastrement:
16 mm
hauteur:
0 mm


