Schneider Electric - Carte à contacts sec, relais Entrée/Sortie pour Easy UPS - VGL9901I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 52 mm
hauteur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304346142
Réf. Sonepar
01887346142
Réf. Fournisseur
VGL9901I
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
52 mm
hauteur:
26 mm
profondeur:
84 mm
courant nominal:
200 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
La carte de contact sec APC Easy UPS On-Line SRV fournit des contacts secs pour la gestion à distance de l'Easy UPS. Il dispose d'un port DB-9 pour la connexion à des équipements et de réglages par cavaliers pour configurer l'état du signal. Il fonctionne dans une plage de température comprise entre 0 et 40 °C et une humidité relative comprise entre 0 et 95 %.
Quelques mots du fabricant :
- Fournit des signaux à contact sec pour la gestion à distance de l’Easy UPS.
- Permet de régler l’état du signal afin de répondre aux différentes exigences des applications.
- Petites dimensions et poids léger pour une intégration facile
- Fonctionne dans une plage de température comprise entre 0 et 40 °C et une humidité relative comprise entre 0 et 95 %.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


