Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #134 - APCRBC134

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 192 V
capacité en 20h - 5 Ah
longueur - 457 mm
largeur - 305 mm
poids - 409.1 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304285205
Réf. Sonepar
01887285205
Réf. Fournisseur
APCRBC134
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
192 V
capacité en 20h:
5 Ah
longueur:
457 mm
largeur:
305 mm
poids:
409.1 kg
modèle:
autre
type:
autre
capacité en 15h:
5 Ah
application:
autre
adapté à un large champ d'application:
Non
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Non
adapté pour des télécoms:
Non
bornes frontales:
Non
capacité nominale selon la loi de Peukert:
0
courant de démarrage à froid (EN):
0 A
courant de démarrage à froid (SAE):
0 A
connecteur:
autre
hauteur, borne comprise:
305 mm
pays de fabrication:
PHILIPPINES
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
durée de vie à 20°C:
1 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
0
nombre de cycles de décharge à 80%:
0
nombre de cycles de décharge à 60%:
0
nombre de cycles de décharge à 50%:
0
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


