nouveau

Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #157 - APCRBC157

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 7 Ah

  • longueur - 343 mm

  • largeur - 216 mm

  • poids - 100 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304338932

Réf. Sonepar

01887338932

Réf. Fournisseur

APCRBC157

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

7 Ah

longueur:

343 mm

largeur:

216 mm

poids:

100 kg

modèle:

autre

type:

autre

capacité en 15h:

7 Ah

application:

autre

adapté à un large champ d'application:

Non

adapté UPS:

Oui

adapté AE:

Non

adapté pour des télécoms:

Non

bornes frontales:

Non

capacité nominale selon la loi de Peukert:

0

courant de démarrage à froid (EN):

0 A

courant de démarrage à froid (SAE):

0 A

connecteur:

autre

hauteur, borne comprise:

83 mm

pays de fabrication:

PHILIPPINES

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

durée de vie à 20°C:

1 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

0

nombre de cycles de décharge à 80%:

0

nombre de cycles de décharge à 60%:

0

nombre de cycles de décharge à 50%:

0

Batterie de remplacement APC pour onduleurs Smart‑UPS. Cartouche plomb‑acide scellée, prête à l’emploi et remplaçable à chaud, elle restaure les performances d’origine avec compatibilité garantie et garantie constructeur 2 ans

Quelques mots du fabricant :

  • Batterie remplaçable 12 V 7,0 AH pour APC Smart-ups Liaison Interactive
  • Batterie neuve expédiée à partir d'un entrepôt strictement géré
  • Tranquillité d'esprit avec une garantie de 2 ans et des certifications de sécurité pour onduleurs
  • Prend en charge le recyclage autorisé par APC pour une élimination écologique
  • accumulateur au plomb

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric