Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #159 - APCRBC159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 48 V
capacité en 20h - 9 Ah
longueur - 343 mm
largeur - 216 mm
poids - 0.1196 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304339618
Réf. Sonepar
01887339618
Réf. Fournisseur
APCRBC159
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
48 V
capacité en 20h:
9 Ah
longueur:
343 mm
largeur:
216 mm
poids:
0.1196 kg
modèle:
autre
type:
autre
capacité en 15h:
9 Ah
application:
autre
adapté à un large champ d'application:
Non
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Non
adapté pour des télécoms:
Non
bornes frontales:
Non
capacité nominale selon la loi de Peukert:
0
courant de démarrage à froid (EN):
0 A
courant de démarrage à froid (SAE):
0 A
connecteur:
autre
hauteur, borne comprise:
83 mm
pays de fabrication:
PHILIPPINES
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
durée de vie à 20°C:
1 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
0
nombre de cycles de décharge à 80%:
0
nombre de cycles de décharge à 60%:
0
nombre de cycles de décharge à 50%:
0
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


