Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #161 - APCRBC161

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
capacité en 20h - 9 Ah
longueur - 109 mm
largeur - 66 mm
poids - 51.3 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304338680
Réf. Sonepar
01887338680
Réf. Fournisseur
APCRBC161
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
24 V
capacité en 20h:
9 Ah
longueur:
109 mm
largeur:
66 mm
poids:
51.3 kg
modèle:
autre
type:
autre
capacité en 15h:
9 Ah
application:
autre
adapté à un large champ d'application:
Non
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Non
adapté pour des télécoms:
Non
bornes frontales:
Non
capacité nominale selon la loi de Peukert:
0
courant de démarrage à froid (EN):
0 A
courant de démarrage à froid (SAE):
0 A
connecteur:
autre
hauteur, borne comprise:
302 mm
pays de fabrication:
PHILIPPINES
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
durée de vie à 20°C:
0 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
0
nombre de cycles de décharge à 80%:
0
nombre de cycles de décharge à 60%:
0
nombre de cycles de décharge à 50%:
0
Les Atouts de l'article:
ce bloc-batterie de rechange APC est spécialement conçue pour être entièrement compatible avec les systèmes Back-UPS d'APC. La batterie VRLA de 24 V et 9 Ah a été soumise à des tests approfondis afin de rétablir les performances de l'onduleur conformément à ses spécifications d'origine. La batterie APCRBC161 est couverte par une garantie de 2 ans avec option de retour ou de remplacement.
Quelques mots du fabricant :
- Batterie neuve, expédiée depuis un entrepôt soumis à des contrôles stricts.
- Batterie au plomb-acide étanche et sans fuite
- Entièrement assemblé et prêt à l'emploi
- Prend en charge le recyclage autorisé par APC pour une élimination écologique
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


