Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #164 - APCRBC164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 9.4 Ah
longueur - 144 mm
largeur - 107 mm
poids - 46.8 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304346869
Réf. Sonepar
01887346869
Réf. Fournisseur
APCRBC164
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
9.4 Ah
longueur:
144 mm
largeur:
107 mm
poids:
46.8 kg
modèle:
autre
type:
autre
capacité en 15h:
9.4 Ah
application:
autre
adapté à un large champ d'application:
Non
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Non
adapté pour des télécoms:
Non
bornes frontales:
Non
capacité nominale selon la loi de Peukert:
0
courant de démarrage à froid (EN):
0 A
courant de démarrage à froid (SAE):
0 A
connecteur:
autre
hauteur, borne comprise:
107 mm
pays de fabrication:
PHILIPPINES
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
durée de vie à 20°C:
1 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
0
nombre de cycles de décharge à 80%:
0
nombre de cycles de décharge à 60%:
0
nombre de cycles de décharge à 50%:
0
Quelques mots du fabricant :
- Batterie remplaçable 12 V 9,4 Ah pour APC Back-UPS
- Batterie neuve, expédiée depuis un entrepôt soumis à des contrôles stricts.
- Tranquillité d’esprit avec une garantie de 2 ans et des certifications de sécurité pour onduleurs
- Prend en charge le recyclage autorisé par APC pour une élimination écologique
- batterie plomb-acide
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


