Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #175 - APCRBC175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité en 20h - 9 Ah
longueur - 151 mm
largeur - 99 mm
poids - 26.8 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304427193
Réf. Sonepar
01887427193
Réf. Fournisseur
APCRBC175
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
12 V
capacité en 20h:
9 Ah
longueur:
151 mm
largeur:
99 mm
poids:
26.8 kg
modèle:
autre
type:
autre
capacité en 15h:
9 Ah
application:
autre
adapté à un large champ d'application:
Non
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Non
adapté pour des télécoms:
Non
bornes frontales:
Non
capacité nominale selon la loi de Peukert:
0
courant de démarrage à froid (EN):
0 A
courant de démarrage à froid (SAE):
0 A
connecteur:
autre
hauteur, borne comprise:
151 mm
pays de fabrication:
CHINE
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
durée de vie à 20°C:
1 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
0
nombre de cycles de décharge à 80%:
0
nombre de cycles de décharge à 60%:
0
nombre de cycles de décharge à 50%:
0
Les Atouts de l'article:
Le bloc-batterie de rechange APC 175 est conçu pour rétablir les performances optimales de votre onduleur. Conçu pour une installation rapide et facile, il réduit au minimum les temps d'arrêt tout en garantissant une protection électrique fiable pour vos équipements critiques. Fabriquée à partir de composants haut de gamme, ce bloc-batterie offre des performances constantes et durables sur lesquelles vous pouvez compter. Grâce aux normes de qualité d'APC et à une garantie fiable, c'est la solution idéale pour assurer la résilience de votre système.
Quelques mots du fabricant :
- Batterie de rechange 12 V 9 Ah pour APC Easy UPS
- Batterie neuve, expédiée depuis un entrepôt soumis à des contrôles stricts.
- Tranquillité d’esprit avec une garantie de 2 ans et des certifications de sécurité pour onduleurs
- Prend en charge le recyclage autorisé par APC pour une élimination écologique
- batterie plomb-acide
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


