Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #177 - APCRBC177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 24 V
capacité en 20h - 9 Ah
longueur - 151 mm
largeur - 99 mm
poids - 53.2 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304428091
Réf. Sonepar
01887428091
Réf. Fournisseur
APCRBC177
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
24 V
capacité en 20h:
9 Ah
longueur:
151 mm
largeur:
99 mm
poids:
53.2 kg
modèle:
autre
type:
autre
capacité en 15h:
9 Ah
application:
autre
adapté à un large champ d'application:
Non
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Non
adapté pour des télécoms:
Non
bornes frontales:
Non
capacité nominale selon la loi de Peukert:
0
courant de démarrage à froid (EN):
0 A
courant de démarrage à froid (SAE):
0 A
connecteur:
autre
hauteur, borne comprise:
151 mm
pays de fabrication:
CHINE
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
durée de vie à 20°C:
1 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
0
nombre de cycles de décharge à 80%:
0
nombre de cycles de décharge à 60%:
0
nombre de cycles de décharge à 50%:
0
Les Atouts de l'article:
Le bloc-batterie de rechange APC 177 est conçu pour rétablir le bon fonctionnement de votre onduleur. Grâce à une procédure d'installation rapide et simple, cette solution permet de réduire au minimum les temps d'arrêt et garantit une protection continue de vos équipements critiques. Fabriquée à partir de composants haut de gamme garantissant durabilité et fiabilité, ce bloc-batterie offre une puissance durable sur laquelle vous pouvez compter. Grâce à la qualité éprouvée d'APC et à une garantie solide, c'est le choix idéal pour garantir des performances sans interruption.
Quelques mots du fabricant :
- Batterie de rechange 24 V 9 Ah pour APC Easy UPS
- Batterie neuve, expédiée depuis un entrepôt soumis à des contrôles stricts.
- Tranquillité d’esprit avec une garantie de 2 ans et des certifications de sécurité pour onduleurs
- Prend en charge le recyclage autorisé par APC pour une élimination écologique
- batterie plomb-acide
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


