Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #26 - RBC26

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 9 Ah

  • longueur - 406 mm

  • largeur - 323 mm

  • poids - 207.3 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304220794

Réf. Sonepar

03345422079

Réf. Fournisseur

RBC26

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

9 Ah

longueur:

406 mm

largeur:

323 mm

poids:

207.3 kg

modèle:

autre

type:

autre

capacité en 15h:

9 Ah

application:

autre

adapté à un large champ d'application:

Non

adapté UPS:

Oui

adapté AE:

Non

adapté pour des télécoms:

Non

bornes frontales:

Non

capacité nominale selon la loi de Peukert:

0

courant de démarrage à froid (EN):

0 A

courant de démarrage à froid (SAE):

0 A

connecteur:

autre

hauteur, borne comprise:

94 mm

pays de fabrication:

PHILIPPINES

protection contre l'incendie selon UL 94:

autre

durée de vie à 20°C:

1 an

durée de vie certifiée Eurobat:

Non

nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:

0

nombre de cycles de décharge à 80%:

0

nombre de cycles de décharge à 60%:

0

nombre de cycles de décharge à 50%:

0

Cartouche de batterie de rechange APC RBC26 certifiée d'origine testée et certifiée quant à sa compatibilité et sa capacité à respecter les performances des onduleurs Schneider. Inclut: connecteurs, guide de recyclage, guide d'installation

Les Atouts de l'article:

La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Assure une alimentation électrique continue et fiable
  • Facilité d'installation
  • Respecte les normes environnementales

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric