Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #57 - RBC57

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 48 V
capacité en 20h - 9 Ah
longueur - 419 mm
largeur - 165 mm
poids - 112.3 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304228479
Réf. Sonepar
03345422847
Réf. Fournisseur
RBC57
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
48 V
capacité en 20h:
9 Ah
longueur:
419 mm
largeur:
165 mm
poids:
112.3 kg
modèle:
autre
type:
autre
capacité en 15h:
9 Ah
application:
autre
adapté à un large champ d'application:
Non
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Non
adapté pour des télécoms:
Non
bornes frontales:
Non
capacité nominale selon la loi de Peukert:
0
courant de démarrage à froid (EN):
0 A
courant de démarrage à froid (SAE):
0 A
connecteur:
autre
hauteur, borne comprise:
70 mm
pays de fabrication:
PHILIPPINES
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
durée de vie à 20°C:
1 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
0
nombre de cycles de décharge à 80%:
0
nombre de cycles de décharge à 60%:
0
nombre de cycles de décharge à 50%:
0
Les Atouts de l'article:
La cartouche de batterie de rechange APC sert à maintenir une alimentation électrique continue et fiable pour divers équipements. L'appareil répond aux normes RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Assure une alimentation électrique continue et fiable
- Facilité d'installation
- Respecte les normes environnementales
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


