Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC #88 - APCRBC88

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 36 V
capacité en 20h - 5.6 Ah
longueur - 480 mm
largeur - 207 mm
poids - 0.1045 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304300038
Réf. Sonepar
01887300038
Réf. Fournisseur
APCRBC88
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
36 V
capacité en 20h:
5.6 Ah
longueur:
480 mm
largeur:
207 mm
poids:
0.1045 kg
modèle:
autre
type:
autre
capacité en 15h:
5.6 Ah
application:
autre
adapté à un large champ d'application:
Non
adapté UPS:
Oui
adapté AE:
Non
adapté pour des télécoms:
Non
bornes frontales:
Non
capacité nominale selon la loi de Peukert:
0
courant de démarrage à froid (EN):
0 A
courant de démarrage à froid (SAE):
0 A
connecteur:
autre
hauteur, borne comprise:
38 mm
pays de fabrication:
PHILIPPINES
protection contre l'incendie selon UL 94:
autre
durée de vie à 20°C:
1 an
durée de vie certifiée Eurobat:
Non
nombre de cycles à 100% de profondeur de décharge:
0
nombre de cycles de décharge à 80%:
0
nombre de cycles de décharge à 60%:
0
nombre de cycles de décharge à 50%:
0
Les Atouts de l'article:
Le bloc-batterie APC Schneider Electric APCRBC88 est un module de remplacement d'origine conçu pour rétablir une autonomie et des performances optimales sur les systèmes APC Smart-UPS Line-interactif compatibles. Il est équipé d'une batterie au plomb-acide scellée de 6 V et 5,6 Ah, garantissant un fonctionnement sans entretien et sans risque de fuite pour une alimentation de secours fiable. Conçu pour plus de commodité, le modèle APCRBC88 est remplaçable à chaud, garantissant ainsi une alimentation ininterrompue pendant le remplacement de la batterie. Avec une durée de vie estimée entre 3 et 5 ans, il offre une protection à long terme et bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans. Chaque bloc-batterie est livré avec tous les connecteurs nécessaires, un guide d'installation et un guide de recyclage des piles, pour faciliter la mise en place et garantir une élimination responsable.
Quelques mots du fabricant :
- Batterie remplaçable 6 V 5,6 Ah pour APC Smart-UPS Line-interactif
- Batterie neuve, expédiée depuis un entrepôt soumis à des contrôles stricts.
- Tranquillité d’esprit avec une garantie de 2 ans et des certifications de sécurité pour onduleurs
- Prend en charge le recyclage autorisé par APC pour une élimination écologique
- batterie plomb-acide
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


