nouveau

Schneider Electric - Cartouche de batterie de remplacement Lithium Ion #173 LI - APCRBC173-LI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 50 V

  • capacité - 5600 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304420491

Réf. Sonepar

01887420491

Réf. Fournisseur

APCRBC173-LI

Marque

Schneider Electric

tension nominale:

50 V

capacité:

5600 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

56

modèle:

lithium-ion

longueur:

602 mm

hauteur, borne comprise:

36 mm

largeur:

225 mm

diamètre:

0 mm

bloc d'accus:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

-15...45 °C

adapté à une charge rapide:

Non

poids:

5600 g

pays de fabrication:

TAIWAN

Batterie de remplacement lithium‑ion pour onduleurs Smart UPS compatibles. Cartouche scellée, remplaçable à chaud, restaure les performances d’origine tout en offrant une alimentation plus fiable, plus durable.

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'un bloc-batterie de rechange APC compatible avec les modèles Smart-UPS Ultra 1 kVA et 1,5 kVA. Cette batterie lithium-ion remplaçable a été testée et homologuée pour rétablir les performances de l'onduleur conformément à ses spécifications d'origine. Idéal pour assurer la continuité des activités, il est préconfiguré avec tous les connecteurs nécessaires pour une installation rapide et sans souci.



Quelques mots du fabricant :

  • Batterie remplaçable par l'utilisateur
  • Batterie lithium-ion interne compatible avec l'onduleur Smart-UPS Ultra 1U
  • Une batterie au lithium-ion dure trois fois plus longtemps qu'une batterie au plomb classique
  • Garantie standard de 5 ans : réparation ou remplacement

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric