En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - CASSETTE VENTILATEUR T7A - VZ3V1206

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - CASSETTE VENTILATEUR T7A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119206914

Réf. Sonepar

01887920691

Réf. Fournisseur

VZ3V1206

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Services Industrie - Spare Parts - Altivar et AltiStart - Pièces Détachées Variateur de vitesse - Cassette Ventilateur

Les Atouts de l'article:

Ce produit est une pièce pour les variateurs Altivar 61, Altivar 71, Altivar Process 600 et Altivar Process 900. Ce ventilateur pour variateur de vitesse est un accessoire de refroidissement. Le document d'attribution des pièces d'usure est à consulter pour comprendre la quantité requise en fonction de la gamme et de la taille du variateur. Ce ventilateur augmente la durée de vie du variateur. Un ventilateur requis pour toutes les gammes de variateurs. Ce ventilateur présente un corps de type fixe qui est en plastique. Ses dimensions sont de 39cm (largeur) x 29.6cm (longueur) x 9.2cm (hauteur) et pèse 952g. Ce kit comprend 1 ventilateur de puissance pour variateur IP21 et IP55, 1 support, 1 notice d'instructions. Variateurs de vitesse pour pompes, ventilateurs ou compresseurs jusqu'à 2 600 kW. Variateur de vitesse pour convoyeurs, grues ou broyeurs jusqu'à 2 600 kW. Variateurs de couple de 0,75 à 800 kW. Variateurs pour l'industrie lourde de 0,37 à 630 kW.



Quelques mots du fabricant :

  • Construction de haute qualité
  • Bruit Limité
  • Efficacité accrue
  • Augmente la durée de vie du variateur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric