Schneider Electric - CENTRALE DE MESURE PM5350 AVECTHD.ALARME - METSEPM5350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 8.5 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
type d'interface - RS-485
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480284311
Réf. Sonepar
01887028431
Réf. Fournisseur
METSEPM5350
Marque
Schneider Electric
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
8.5 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
type d'interface:
RS-485
homologation:
national
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
20...400 V
tension nominale (Un) L-L:
35...690 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...1e+007 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
montage frontal
largeur en nombre de modules:
0
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
2
indice de protection (IP):
IP30
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Cet appareil est un compteur d'énergie encastré doté d'un écran LCD rétroéclairé de 96mm sur 96mm. Le compteur offre une précision de classe 0,5S selon la norme CEI 62053-22 et 32 échantillons par cycle. Le compteur mesurera l'énergie, la puissance active et réactive, la tension, le courant, la fréquence et le facteur de puissance. Il inclut une mémoire non volatile pour plusieurs paramètres et alarmes. Le compteur fonctionne à 50Hz ou 60Hz, avec une tension d'alimentation allant de 85 à 265VAC et de 100 à 300VDC. Le courant de ligne est de 1A ou 5A d'entrée et prend en charge les configurations monophasées et neutres, triphasées ou triphasées et neutres. La plage de tension de mesure entre les phases est de 20V CA à 480V CA, CAT III ou de 20V CA à 690V CA, CAT II de 45Hz à 70Hz. La plage de tension de mesure entre phase et neutre est de 20V CA à 277V CA, CAT III ou de 20V CA à 400V CA, CAT II de 45Hz à 70Hz. Le protocole de communication est Modbus RTU et ASCII 2 fils avec prise en charge du port RS485. Le compteur dispose également de quatre entrées numériques et de deux sorties relais.
Quelques mots du fabricant :
- Compteurs d’énergie et de puissance riches en fonctionnalités
- Permet d'identifier les opportunités d'économies d'énergie avec une précision de classe 0.5S
- Distorsion harmonique totale pour la gestion de la qualité de l’énergie
- Écran LCD graphique Full Scape pour une vision claire


