Schneider Electric - ClimaSys batterie evaporateur pour groupe refroidissement 9 - NSYCUSP0009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - rectangulaire
type de réfrigérant - autre
puissance frigorifique - 820...820 kW
adapté à un autre type de réfrigérant - Non
avec transformation - Non
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606480709586
Réf. Sonepar
01887070958
Réf. Fournisseur
NSYCUSP0009
Marque
Schneider Electric
modèle:
rectangulaire
type de réfrigérant:
autre
puissance frigorifique:
820...820 kW
adapté à un autre type de réfrigérant:
Non
avec transformation:
Non
regard d'inspection:
Non
avec bac d'écoulement:
Non
réversible:
Non
adapté à un filtre à cassette:
Non



